絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- M8(12)
- M10(20)
- M12(23)
- M16(18)
- M20(20)
- M22(11)
- M24(9)
- M30(1)
- W5/16(2)
- W3/8(6)
- W5/8(3)
- W3/4(3)
- W7/8(2)
- W1(1)
- W1-1/4(1)
- その他(9)
長さ(mm)
- 95(1)
- 100(2)
- 120(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂(2)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
- 14.5(2)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(2)
12・12.5・13
埋め込み深さ(mm)
- 100(1)
100
ブランド
- 旭化成(2)
- サンコーテクノ(2)
- 大阪魂(2)
旭化成・サンコーテクノ・大阪魂
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(12)
M10(20)
M12(23)
M16(18)
M20(20)
M22(11)
M24(9)
W3/8(6)
W1/2
その他(9)

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
PERFIXハーモニックアンカー
大阪魂¥785税込¥8641個9日以内出荷長さ(mm)100容量(mL)10ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)13ねじの呼びM12・W1/2下穴深さ(mm)100