絞り込み
ねじの呼び
- W1
- M8(12)
- M10(19)
- M12(21)
- M16(17)
- M20(18)
- M22(9)
- M24(9)
- M30(1)
- W5/16(2)
- W3/8(6)
- W1/2(5)
- W5/8(3)
- W3/4(3)
- W7/8(1)
- W1-1/4(1)
- その他(9)
長さ(mm)
- 280(1)
材質
- 樹脂(1)
適合材
- コンクリート(1)
外径(Φmm)
- 28(1)
ブランド
- 旭化成(1)
旭化成
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(12)
M10(19)
M12(21)
M16(17)
M20(18)
M22(9)
M24(9)
W3/8(6)
W1/2(5)
その他(9)

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型