絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • M8(12)
  • M10(20)
  • M12(23)
  • M16(18)
  • M20(20)
  • M22(11)
  • M24(9)
  • M30(1)
  • W5/16(2)
  • W1/2(6)
  • W5/8(3)
  • W3/4(3)
  • W7/8(2)
  • W1(1)
  • W1-1/4(1)
  • その他(9)
長さ(mm)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(2)
  • (2)
適合材
  • コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12(2)
  • 18(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.5(2)
  • 16(1)
10・10.5・16
ねじ長さ(mm)
  • 18(1)
18
ブランド
  • 旭化成(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • 大阪魂(1)
旭化成・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(12)
M10(20)
M12(23)
M16(18)
M20(20)
M22(11)
M24(9)
W3/8
W1/2(6)
その他(9)
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

    接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)

    旭化成(16件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
    用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
  • デンカクイックカプセル 大阪魂

    デンカクイックカプセル

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 インチねじ

    サンコーテクノ
    609税込670
    1本
    4日以内出荷
    材質スチール
  • 内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    639税込703
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
  • イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 インチねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 インチねじ

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
ケミカルアンカー