絞り込み
ねじの呼び
  • W5/16
  • M8(12)
  • M10(20)
  • M12(23)
  • M16(18)
  • M20(20)
  • M22(11)
  • M24(9)
  • M30(1)
  • W3/8(6)
  • W1/2(6)
  • W5/8(3)
  • W3/4(3)
  • W7/8(2)
  • W1(1)
  • W1-1/4(1)
  • その他(9)
長さ(mm)
  • 70(2)
材質
  • 樹脂(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(1)
外径(Φmm)
  • 8(2)
8
ブランド
  • 旭化成(2)
旭化成
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(12)
M10(20)
M12(23)
M16(18)
M20(20)
M22(11)
M24(9)
W3/8(6)
W1/2(6)
その他(9)
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(20本)
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター MUタイプ

    旭化成(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
    用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ケミカルアンカー