絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
  • M12(4)
  • W1/2(2)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 135(1)
材質
  • 樹脂(3)
適合材
  • コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
  • 14.5
  • 12(10)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(9)
  • 19(8)
  • 20(1)
  • 22(6)
  • 23(9)
  • 24(6)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(2)
  • 28(9)
  • 30(8)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 48(2)
外径(Φmm)
  • 12.5(2)
  • 13(4)
12.5・13
埋め込み深さ(mm)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 150(1)
80・100・150
ねじ長さ(mm)
  • 140(1)
  • 160(1)
140・160
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 日本デコラックス(2)
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(1)
大阪魂・日本デコラックス・エスコ・サンコーテクノ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
M12(4)
W1/2(2)
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(5本)
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ

    寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

    エスコ
    550税込605
    1セット
    16日以内出荷から17日以内出荷
    セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
    材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    499税込549
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • ケミカルアンカー(デコラL 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラL

    大阪魂
    1,045税込1,150
    1個
    翌々日出荷
  • ケミカルアンカー(デコラS 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラS

    大阪魂
    694税込763
    1個
    翌々日出荷
  • 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ 日本デコラックス

    接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ

    日本デコラックス
    82,980税込91,278
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
    用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
  • デンカクイックカプセル 大阪魂

    デンカクイックカプセル

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PERFIXハーモニックアンカー 大阪魂

    PERFIXハーモニックアンカー

    大阪魂
    785税込864
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)100容量(mL)10ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)13ねじの呼びM12・W1/2下穴深さ(mm)100
  • エスアールタイト 大阪魂

    エスアールタイト

    大阪魂
    687税込756
    1個
    翌々日出荷
ケミカルアンカー