絞り込み
ねじの呼び
- M20(2)
- W3/4(2)
長さ(mm)
- 140(1)
- 170(1)
- 210(2)
- 230(1)
- 240(1)
材質
- 樹脂(2)
適合材
- コンクリート(2)
- ブロック(1)
ドリル径(Φmm)
- 22
- 12(10)
- 14(4)
- 14.5(9)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(9)
- 19(8)
- 20(1)
- 23(9)
- 24(6)
- 25(4)
- 26(4)
- 27(2)
- 28(9)
- 30(8)
- 32(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 48(2)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 20(2)
18・18.5・20
ブランド
- 旭化成(4)
- サンコーテクノ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
旭化成・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M20(2)
W3/4(2)

ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター MUタイプ
旭化成(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,998税込¥7,6981セット(10本)翌々日出荷から4日以内出荷不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート