絞り込み
ねじの呼び
  • M20(4)
  • W3/4(2)
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 210(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(2)
  • (1)
適合材
  • ブロック(1)
ドリル径(Φmm)
  • 23
  • 12(10)
  • 14(4)
  • 14.5(9)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(9)
  • 19(8)
  • 20(1)
  • 22(6)
  • 24(6)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 27(2)
  • 28(9)
  • 30(8)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 48(2)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
18・18.5・19・20
埋め込み深さ(mm)
  • 160(2)
  • 200(2)
160・200
ねじ長さ(mm)
  • 18(2)
18
ブランド
  • 旭化成(3)
  • 大阪魂(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • 日本デコラックス(1)
旭化成・大阪魂・エイ・ワイ・ファスナー・日本デコラックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M20(4)
W3/4(2)
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10本)
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

    接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)

    旭化成(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
    用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
  • ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター MUタイプ

    旭化成(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
    用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • HPアンカー(小箱) 旭化成

    HPアンカー(小箱)

    旭化成(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(スチール)

    エイ・ワイ・ファスナー
    599税込659
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
  • ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
  • ケミカルアンカー(デコラS 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラS

    大阪魂
    1,658税込1,824
    1個
    翌々日出荷
  • HPアンカー 大阪魂

    HPアンカー

    大阪魂
    1,718税込1,890
    1個
    9日以内出荷
    下穴径(Φmm)23カプセル径(Φmm)18.5カプセル長(mm)190容量(cm3)34使用ボルトM20長期許容引張荷重(kN[kgf])38.5短期許容引張荷重(kN[kgf])57.8異形棒鋼M20引張強度(kN)128.5下穴深さ(mm)160
  • エスアールタイト 大阪魂

    エスアールタイト

    大阪魂
    1,438税込1,582
    1個
    翌々日出荷
ケミカルアンカー