絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
材質
- 樹脂(1)
ドリル径(Φmm)
- 9
- 12(10)
- 14(4)
- 14.5(8)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(9)
- 19(7)
- 20(1)
- 22(6)
- 23(9)
- 24(5)
- 25(4)
- 26(4)
- 27(2)
- 28(9)
- 30(8)
- 32(3)
- 34(1)
- 35(1)
- 48(2)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(1)
埋め込み深さ(mm)
- 70(1)
ブランド
- 日本デコラックス(1)
日本デコラックス
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(5本)当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分