絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M12(3)
- W5/16(2)
長さ(mm)
- 70
- 80(9)
- 90(12)
- 100(13)
- 110(12)
- 120(13)
- 125(7)
- 140(7)
- 150(12)
- 160(8)
- 170(12)
- 180(13)
- 190(11)
- 200(7)
- 210(11)
- 220(9)
- 230(8)
- 240(9)
- 250(11)
- 280(8)
- 300(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
- 鉄(2)
適合材
- コンクリート(1)
- ブロック(2)
ドリル径(Φmm)
- 9.5(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
外径(Φmm)
- 8(3)
- 18(2)
8・18
埋め込み深さ(mm)
- 70(2)
70
ねじ長さ(mm)
- 20(3)
20
ブランド
- 旭化成(3)
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
旭化成・大阪魂・サンコーテクノ
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M12(3)
W5/16(2)

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(20本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(5本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ARケミカルセッター MUタイプ
旭化成(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥749税込¥8241本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等