絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- W1/2(1)
長さ(mm)
- 95
- 80(9)
- 90(12)
- 100(13)
- 110(12)
- 120(14)
- 125(7)
- 140(7)
- 150(12)
- 160(8)
- 170(14)
- 180(13)
- 190(11)
- 200(7)
- 210(11)
- 220(10)
- 230(8)
- 240(9)
- 250(11)
- 280(8)
- 300(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
適合材
- コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 19(1)
外径(Φmm)
- 10.8(1)
- 13(1)
- 17(1)
- 18(1)
10.8・13・17・18
埋め込み深さ(mm)
- 95(1)
95
ねじ長さ(mm)
- 23(1)
23
ブランド
- 旭化成(2)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(1)
旭化成・ユニカ・大阪魂
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)
W1/2(1)

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂