絞り込み
ねじの呼び
  • その他(3)
長さ(mm)
  • 78(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 167(1)
  • 175(2)
  • 180(1)
  • 210(1)
  • 1000(1)
材質
  • 樹脂すべて(7)
  • ABS(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(1)
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 10.8(2)
  • 12.7(1)
  • 13.7(1)
  • 16.5(1)
  • 16.8(2)
  • 18(1)
  • 21.5(2)
  • 25(1)
10.5・10.8・12.7・13.7・16.5・16.8・18・21.5・25
ブランド
  • ユニカ
  • 大阪魂(31)
  • サンコーテクノ(19)
  • 日本デコラックス(19)
  • 旭化成(17)
  • フィッシャージャパン(6)
  • エヌパット(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • 前田工繊(3)
  • ノーブランド(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • コーニングインターナショナル(2)
  • エスコ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • 住友大阪セメント(1)
  • CHE MOFAST(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
その他(3)
  • レジンA 注入タイプ ユニカ

    レジンA 注入タイプ

    ユニカ(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(165mL)ほか
    当日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
  • レジンA ミキシングノズル(3本) ユニカ

    レジンA ミキシングノズル(3本)

    ユニカ(2件のレビュー)
    439税込483
    1セット(3本)
    当日出荷
    GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
    トラスコ品番363-3128材質樹脂質量(g/セット)31適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N
  • レジンA インジェクションガン ユニカ

    レジンA インジェクションガン

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    カートリッジ用インジェクションガンです。
  • レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカ

    レジンA SEタイプ(密封カプセル式)

    ユニカ
    219税込241
    1本
    当日出荷
    耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • レジンA プラスチックスリーブ ユニカ

    レジンA プラスチックスリーブ

    ユニカ(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番153-4539クリア質量(g)30ドリル径(Φmm)16
  • レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

    レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    ユニカ(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • ケミカルアンカー デコラ PGタイプ ユニカ

    ケミカルアンカー デコラ PGタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • レジンA GE-410C用 延長ノズル 1m (3本組) ユニカ

    レジンA GE-410C用 延長ノズル 1m (3本組)

    ユニカ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)1000
  • レジンA PE-600G(カートリッジ型) ユニカ

    レジンA PE-600G(カートリッジ型)

    ユニカ
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    NEXCOの指定するエポキシ樹脂物性規格に適合。耐薬品性に優れ、水中施工も可能。ミキシングノズルで主剤と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂採用。臭いや毒性も低い。
    用途建築工事、道路工事、トンネル工事、設備機器等の据付工事
  • レジンA PE-600G用インジェクションガン600 ユニカ

    レジンA PE-600G用インジェクションガン600

    ユニカ
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    PE-600G用専用インジェクションガン
  • レジンA GE-410C(カートリッジ型)寒冷地用 ユニカ

    レジンA GE-410C(カートリッジ型)寒冷地用

    ユニカ
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    早い硬化時間の寒冷地用樹脂を使用。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能。コンクリート、レンガ、石材、中空母材等に幅広く対応。ミキシングノズルで主剤と硬化剤を一定に混合するので、安定した固着力を発揮。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂採用。
    用途建築工事、道路工事、トンネル工事、設備機器等の据付工事
  • レジンA GEタイプ ツールボックスセット ユニカ

    レジンA GEタイプ ツールボックスセット

    ユニカ
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2585セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)5.46容量(mL)410
  • 接着系アンカーレジンA ユニカ

    接着系アンカーレジンA

    ユニカ
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
  • レジンA 400ml 注入タイプ ユニカ

    レジンA 400ml 注入タイプ

    ユニカ
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷
    水中施工が可能です。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています。
    用途鉄骨などの基礎工事に。鉄骨等の基礎工事。水中施工が可能。トラスコ品番855-2834セット内容PE400Gカートリッジ1本、ミキシングノズル1本材質主剤:エポキシ樹脂容量(mL)400質量(g)6782018年トラスコ掲載ページ2 0521
  • レジンAメタルブラシ ユニカ

    レジンAメタルブラシ

    ユニカ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)54呼びRA-MB28
  • レジンAプッシュポンプ ユニカ

    レジンAプッシュポンプ

    ユニカ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)153呼びRA-PUP
  • レジンAプラスチックスリーブ(小箱) ユニカ

    レジンAプラスチックスリーブ(小箱)

    ユニカ
    999税込1,099
    1箱(10個)
    翌々日出荷
ケミカルアンカー