絞り込み
ねじの呼び
- M8(6)
- M10(8)
- M12(12)
- M16(9)
- M20(6)
- M22(3)
- M24(3)
- W3/8(1)
- W1/2(2)
- W5/8(1)
- その他(2)
長さ(mm)
- 100(7)
- 110(6)
- 120(5)
- 140(4)
- 150(6)
- 160(5)
- 170(6)
- 180(7)
- 190(7)
- 200(4)
- 210(4)
- 220(5)
- 230(5)
- 240(4)
- 250(6)
- 260(4)
- 270(4)
- 280(4)
- 290(4)
- 300(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(8)
ドリル径(Φmm)
- 12(2)
- 14.5(5)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 23(1)
- 25(1)
表面処理
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(4)
外径(Φmm)
- 9.3(1)
- 10(1)
- 10.7(1)
- 12.5(2)
- 12.9(1)
- 13(2)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 16.9(1)
- 19(1)
- 19.7(1)
9.3・10・10.7・12.5・12.9・13・15.5・16・16.9・19・19.7
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(2)
- 100(4)
- 120(2)
- 150(1)
- 160(2)
- 200(1)
45・50・60・80・100・120・150・160・200
ブランド
- 大阪魂
- 旭化成(8)
- サンコーテクノ(7)
- ユニカ(7)
- 日本デコラックス(5)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- ノーブランド(2)
- エヌパット(2)
- エスコ(1)
- ACE(エース)(1)
価格
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(6)
M10(8)
M12(12)
M16(9)
M20(6)
M22(3)
M24(3)
W1/2(2)
W5/8(1)
その他(2)

HVU2-Mアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
PERFIXハーモニックアンカー
大阪魂¥785税込¥8641個9日以内出荷長さ(mm)100容量(mL)10ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)13ねじの呼びM12・W1/2下穴深さ(mm)100
エスアールタイト(M10/M12
大阪魂¥1,374税込¥1,5111個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M10:SRM-2250×1/M12:SRM-2250×1材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M10:25/M12:25硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM10/M12下穴深さ(mm)M10:45/M12:65