絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • GIKEN(川口技研)(74)
  • ACE(エース)(48)
  • タカラ産業(36)
  • NASTA(ナスタ)(35)
  • TOSO(31)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
  • エスコ(27)
  • オークス(13)
  • YKK AP(10)
  • NewHikari(8)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8)
  • イノマタ化学(8)
  • ハイロジック(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 森田アルミ工業(7)
  • 積水樹脂(6)
  • コーワソニア(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • モリテック(4)
種類
  • 種類バルコニー用(固定型)(2)
  • 種類バルコニー用(自在型)(8)
  • 種類壁付型(87)
  • 種類室内壁付型(15)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(28)
  • 種類室内天井吊型(昇降式)(12)
  • 種類物干竿(18)
  • 種類軒天用(6)
サイズ(mm)
  • 380(12)
  • 400(5)
  • 450(18)
  • 460(4)
  • 490(5)
  • 530(9)
  • 550(18)
  • 555(4)
  • 560(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 650(6)
  • 660(5)
  • 700(7)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ伸縮竿 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセットRELIANCE(リラインス)(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ室内物干し 吊り下げタイプモノタロウ(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型取扱説明書(1.5MB)リング径(Φmm)約39
物干金具 壁取付 モノタロウ物干金具 壁取付モノタロウ(63件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂ホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
自在物干金具 アルミ製 モノタロウ自在物干金具 アルミ製モノタロウ(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材シルバー耐荷重(kg)100
ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用色(本体)ホワイト耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー NASTA(ナスタ)物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリューNASTA(ナスタ)(13件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)ホスクリーン QSC 室内用物干竿セットGIKEN(川口技研)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
ステンレス一本竿 アイリスオーヤマステンレス一本竿アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類物干竿材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2本)
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業室内物干ワイヤー pid4M森田アルミ工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
ステンレス 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂ステンレス 継ぎ足し伸縮竿積水樹脂(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1式(2セット)
翌日出荷
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類物干竿耐荷重(kg)約10材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応) GIKEN(川口技研)ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
Laundry Pole(ランドリーポール) NASTA(ナスタ)Laundry Pole(ランドリーポール)NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
ステンレス浴室用伸縮竿 積水樹脂ステンレス浴室用伸縮竿積水樹脂
1,688税込1,857
1個
当日出荷
サビにくいオールステンレス製96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)960~1800種類物干竿耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
窓枠用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物種類壁付型仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 URM型GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
物干しロープ RELIANCE(リラインス)物干しロープRELIANCE(リラインス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル奥行(mm)32寸法(Φmm)92表面処理研磨(本体)ロープ長さ(m)2.5浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikariアルミ新ランドリーホルダーミニNewHikari(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型サイズ(mm)295耐荷重(kg)100
室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみ GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみGIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1本
欠品中
川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。
用途追加、交換、取替に。材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロンホワイト
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ)室内物干しDRYit(ドライ・イット)SPG(サヌキ)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿ブルー
窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプGIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン EK型GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
ランドリーパイプキャップ(2個セット) INAX(LIXIL)ランドリーパイプキャップ(2個セット)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
489税込538
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
セット内容2個セット(スペーサー付)
物干 ジカ取付金具B 木製下地用 ハイロジック物干 ジカ取付金具B 木製下地用ハイロジック(8件のレビュー)
329税込362
1セット(2個)
当日出荷
室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ Bパック 木製下地用コーチスクリューセット
材質(羽根)SUS304アズワン品番64-7752-45
ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用物干 SPI型GIKEN(川口技研)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ)森田アルミ工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
アルミ自在物干金物 ACE(エース)アルミ自在物干金物ACE(エース)(5件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物種類自在式材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー耐荷重(kg)100
スライド式吊物干 TSD ACE(エース)スライド式吊物干 TSDACE(エース)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)NewHikari
589税込648
1セット
当日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
スイング物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スイング物干FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類壁付型材質アルミダイカスト
ステンレス一本竿 ブルー アイリスオーヤマステンレス一本竿 ブルーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ支柱径(Φmm)29
ジカ付パーツ(木造) GIKEN(川口技研)ジカ付パーツ(木造)GIKEN(川口技研)
829税込912
1袋
当日出荷から3日以内出荷
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様木下地への取付
物干金物