絞り込み
ブランド
  • GIKEN(川口技研)(5)
  • NewHikari(1)
種類
  • 種類壁付型(3)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(1)
  • 種類軒天用(2)
サイズ(mm)
  • 650
  • 380(12)
  • 400(5)
  • 450(18)
  • 460(4)
  • 490(5)
  • 530(9)
  • 550(18)
  • 555(4)
  • 560(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 660(5)
  • 700(7)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓枠用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物種類壁付型仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用物干 SPI型GIKEN(川口技研)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
室内用ホスクリーン SPE型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン SPE型GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。
種類天井吊型材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン
アルミ新ランドリーホルダー NewHikariアルミ新ランドリーホルダーNewHikari(31件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。
種類壁付型耐荷重(kg)100
ホスクリーン 軒天用物干 SPU型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用物干 SPU型GIKEN(川口技研)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
物干金物