物干金物 :「ふとん干し」の検索結果
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
特価
本日7月7日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
雨の日や、花粉の季節の「部屋干し」をカンタンに。
花粉や梅雨時、大気汚染・PM2.5・生乾き・留守・人目が気になる、などなど。
洗濯物や布団を外に乾せない不満はたくさんあります。
セキスイの布団干し兼用室内物干しユニット『ホスメイト』は、それらの外部環境に関係なくお部屋で安心して布団や洗濯物を干すことができます。
使わない時はすっきり収納、高さを変えるだけで布団干し竿と物干し竿の2way仕様。
アームの移動は片側ずつ出来るので両方一緒に動かす必要はありません。
竿は簡単に外せるのでカーテンの移動が楽に出来ます。
また、竿が回るので布団の掛け外しが楽に行えます。
用途住宅の新築時やリフォーム時に
全長(mm)(アーム付台座)570/(竿)1450~2100
セット内容アーム部×1組、竿部×1組、タッピンねじ×6本、位置決め用型紙×1組
材質(アーム部)アルミニウム合金/ABS樹脂、(台座部)アルミニウム合金/ポリアセタール、(竿部)ポリプロピレン被膜鋼管
寸法(mm)(ネジ)4.8×40
耐荷重(kg)12(物ほし位置)/18(布団ほし位置)
適合寸法(mm)(サッシの高さ)1950~2100、(うちのり幅)1450~2100
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。