物干金物 :「洗濯物ほし」の検索結果
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。