物干金物 :「ネジ スペーサー」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物 種類壁付型 仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス 取付厚(mm)18
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、横方向の下地に取り付けるための横型ベースです。 ベース形状以外はHK型と同等になります。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 長さ(mm)555 許容荷重(kg)(目安)30
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類物干竿 セット内容PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具 材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ) 材質(本体)(物干し竿)ステンレス 材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー 材質(エンドキャップ)樹脂
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

GIKEN(川口技研)竿止め金具
適合市販竿用(竿径28~30mm対応)金具 材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ) 材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷