物干金物 :「天井 支え」の検索結果
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
質量(kg)15
色ブラック(黒)
タイプ水平天井専用
取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6
適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
質量(kg)15
色ホワイト(白)
タイプ水平天井専用
取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6
適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!
凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。
施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。
BEAUTIFUL AND RELIABLE!
物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。
4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。
吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
質量(kg)15(目安)
色BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白)
高さ(mm)200~600
タイプ水平天井専用
取付寸法(mm)450~1820
材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
取付穴寸法(mm)69×87.6
サービス分類オーダー・加工
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。