物干金物 :「川口技研」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
許容荷重(kg)(目安)30
取付厚(mm)14
EP型をロングポール化しました。
横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。
コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類壁付型
仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)(アーム)550、(ポール)908
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。
サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。
取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。
用途窓枠を利用して室内で物干ができます。
種類室内壁付型
付属品ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本
材質(本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂
耐荷重(kg)(アーム先端下向き1本当り)12(本体)
アーム長さ(mm)230
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用
材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用
色(本体)ホワイト
耐荷重(kg)15
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物
種類壁付型
仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様木部取付パーツ付
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)(物干し時)878
アーム長さ(mm)450
ベースZA型
干す量20kg(目安)/2本1組
アーム水平
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干
付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
材質(ねじ部)ステンレス
リング外径(Φmm)61
リング内径(Φmm)43
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール径(Φmm)15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
リング厚(mm)13
室内物干しの本体。
ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。
洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。
種類天井吊型
付属品スチールTP 4×50 2本
材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト
色(カバー)ホワイト
ピッチ(mm)(ビス)48
耐荷重(kg)8
外径(mm)62
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)
材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス
取付厚(mm)18
川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。
用途追加、交換、取替に。
材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロン
色ホワイト
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物
種類壁付型
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール
許容荷重(kg)(目安)30
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)(目安)20
アーム長さ(mm)430
角度調整範囲左右各3度
取付厚(mm)10
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
タイプ支柱取付パーツ
色ステンレス生地
材質SUS304
仕様アルミ支柱への取付
手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。
竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。
入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。
竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類室内壁付型
仕様アーム折りたたみ収納
材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス
許容荷重(kg)(目安)12
外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール
許容荷重(kg)(目安)30
取付厚(mm)14
室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン
色ブラック
内容ポール1
仕上ポール先端:メッキ仕上げ
ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。
天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。
リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。
ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)(物干し時)886
アーム長さ(mm)500
ベースZAN型
干す量20kg(目安)/2本1組
アーム斜め25°
日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種類物干竿
耐荷重(kg)15
材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)
材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
色(本体)BK色(ブラック)
使用場所室内用
ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。
色ホワイト
適合品番物干し:SPCSS-W、SPCS-W、SPC-W、SPCL-W、SPCLL-W、SPDSS-W、SPDS-W、SPD-W、SPDL-W、SPDLL-W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類物干竿
セット内容PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具
材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)
材質(本体)(物干し竿)ステンレス
材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
材質(エンドキャップ)樹脂
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。
操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。
使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式
材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装
許容荷重(kg)(目安)8
ホスクリーン昇降式の室内用物干。
竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。
木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し
仕様室内用
付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ
材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維
色ホワイト
耐荷重(kg)目安:8
取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25
昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。
傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。
室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。
材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス
付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様アルミ支柱への取付
窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、横方向の下地に取り付けるための横型ベースです。
ベース形状以外はHK型と同等になります。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
長さ(mm)555
許容荷重(kg)(目安)30
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用
種類天井吊型
全長(mm)855
付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)20
呼称ロング
アズワン品番65-2492-76
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)(目安)20
アーム長さ(mm)700
角度調整範囲左右各3度
内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
昇降幅(mm)0~1000
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類壁付型
仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
質量(kg)15
色ブラック(黒)
タイプ水平天井専用
取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6
適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。
床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。
付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)
材質樹脂
色ホワイト
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1
2
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。