物干金物 :「川口技研 ホスクリーン 軒天用」の検索結果
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)
材質アルミ・AAS
質量(g)780
耐荷重(kg)20
仕上アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。