1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ 材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂 全長(mm)340/450/620 ホワイト タイプ天井取付け 種類室内天井取付(スポット型) 耐荷重(kg)8(1本あたり) リング内径(Φmm)42 関連資料製品図面(0.06MB) 調整タイプ3段階
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)