室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)NASTA(ナスタ)3日以内出荷
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用種類昇降式セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウム色シルバーグレー仕上アクリル焼付塗装
昇降式室内物干NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)9日以内出荷
電気を使わないので、経済的です。
竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。
8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井面直付用種類昇降式付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂質量(kg)4.7色ホワイト材質(本体)アルミニウム寸法L(mm)(竿)1303寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470仕上アルマイト処理関連資料寸法図(0.1MB)
バルコニー物干金物NASTA(ナスタ)3日以内出荷
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
神棚・袖付グリーンクロス税込¥5,828¥5,298
神棚・大天理グリーンクロス税込¥6,488¥5,898
神棚・中神明グリーンクロス税込¥9,788¥8,898