物干金物 :「焼付塗装 種類」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
種類天井吊型
全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960
付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)
セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本
材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ
質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60
耐荷重(kg)8
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。
壁を施工した後から取り付けられます。
ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本)
4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用
種類室内壁付型
付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4
色シルバーグレー
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重4kg(1本当り)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)550
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.7kg
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型
セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂
質量(kg)0.4
色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー
仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理
材質(ベース)アルミニウム
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.8kg
上下2方向に角度調節ができます。
回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類昇降式
セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本
材質レール/スチールポール/アルミニウム
色シルバーグレー
仕上アクリル焼付塗装
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量1kg
関連資料寸法図(0.1MB)
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.5kg
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.7kg
関連資料寸法図(0.1MB)
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用
付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚
材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム
仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装
1本当りの質量1.1kg
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.8kg
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量1kg
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.4kg
関連資料寸法図(0.1MB)
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用
種類壁付型
材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装
1本当りの質量1.5kg
関連資料寸法図(0.1MB)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。