物干金物 :「物干し台用竿受け」の検索結果
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
商品豆知識
安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番67-2358-73
1組(2台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。