物干金物 :「伸縮物干し」の検索結果

物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。 使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。 伸縮式物干し竿が付属。
セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個 材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス 全長(mm)1400~2400 質量(kg)1.3 ホワイト 種類室内壁面型 耐荷重(kg)8 寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3 種類物干竿 寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117 質量(kg)約1.1 耐荷重(kg)12まで 材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂 パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
4,998 税込5,498
翌々日出荷