絞り込み
ブランド
  • ホーコス(10)
  • フクビ化学(2)
  • アウス(1)
  • フカガワ(1)
開口寸法(mm)
  • 350×350
  • 150×150(5)
  • 200×200(11)
  • 250×250(12)
  • 300×300(28)
  • 303×303(17)
  • 303×606(7)
  • 400×400(13)
  • 410×560(15)
  • 417×652(7)
  • 450×450(47)
  • 450×600(9)
  • 454×454(23)
  • 455×455(6)
  • 457×457(7)
  • 460×460(8)
  • 500×500(14)
  • 600×600(31)
  • 606×606(120)
  • その他(50)
材質
  • ステンレス(10)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
点検口・収納庫とは、天井裏、床下のメンテナンス時の出入りのために設けられたものです。天井点検口の種類は、ベーシックな額縁タイプ、押し上げタイプ、内枠が軸で回転し、着脱が簡単なタイプなど様々なタイプがあります。点検口は、そのほかに壁点検口、メーター点検口などがあります。収納庫は、主に床下に物を入れるスペースのことです。床下収納庫は、工具なしで簡単に組み立てることができ、内枠の組み立て分解の必要もありません。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学点検口枠T(neo-V配合)フクビ化学(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビオフホワイト
点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ点検口(亜鉛鉄板製)フカガワ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
モルタル用フロアーハッチ ホーコスモルタル用フロアーハッチホーコス(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ ホーコスモルタル用フロアーハッチホーコス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ ホーコスPタイル用フロアーハッチホーコス(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)ホーコス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)ホーコス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
フロアーハッチ アルミ製・モルタル用 アウスフロアーハッチ アルミ製・モルタル用アウス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
寸法H(mm)51寸法D(mm)39
点検口枠 T-050N フクビ化学点検口枠 T-050Nフクビ化学
44,980税込49,478
1箱(25台)
3日以内出荷
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。
オフホワイトボード厚さ(mm)5
モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)ホーコス
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)ホーコス
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
用途歩行用材質SUS304

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫