1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ 蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます 25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可 オールステンレス製 モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304 仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部) 寸法W1(mm)558 寸法W2(mm)600 寸法W3(mm)578 適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります