点検口・収納庫 :「気密床下点検口」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー トラスコ品番849-3684 セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット 寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴) 有効開口(mm)555×555 蓋材切断寸法(mm)572×572 適合厚さ(mm)12
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります