絞り込み
ねじの呼び
  • その他
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(3)
  • M8(1)
  • M10(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • 6(5)
  • 7.5(1)
  • 8(4)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(1)
  • コンクリート(3)
  • タイル(2)
  • ブロック(3)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
材質
  • 樹脂すべて(5)
  • ナイロン(5)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
5・6・8・10
埋め込み深さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
25・30・40・50
表面処理
  • その他(1)
  • 生地/未処理(1)
その他・生地/未処理
ブランド
  • エスコ(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 大阪魂(1)
エスコ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・TRUSCO・ユニカ・WAKI(和気産業)・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(3)
M8(1)
M10(1)
その他
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
179税込197
1袋(6個)ほか
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)ほか
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個(135本)ほか
当日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
スマートプラグ(SMT(鉄/生地) 大阪魂スマートプラグ(SMT(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(120個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
8x40mm スクリュープラグ エスコ8x40mm スクリュープラグエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-3材質ナイロン下穴径(Φmm)8適合ねじ4.5/6.2mmプラグ(mm)Φ8×40関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
6x30mm スクリュープラグ エスコ6x30mm スクリュープラグエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
5x25mm スクリュープラグ エスコ5x25mm スクリュープラグエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-1材質ナイロン下穴径(Φmm)5適合ねじ2.7/4.1mmプラグ(mm)Φ5×25関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
999税込1,099
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
ナイロンプラグ