18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。 材質ナイロン6(PA6)
1セット(10本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど 適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1パック(30本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッシャーフィッシャープラグ SX Plus
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。 材質樹脂 適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
1箱(80本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
1パック(30本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
1パック(100本)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに! 適合材ALC、コンクリート、中空壁
1箱(30本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンマルチプラグ(ツバ付)
ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
適合材ALC、合板、プラスターボード
1箱(120本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
1箱(15本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ターボ
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー 全長(mm)50 適合ドリル径(mm)10 穿孔深さ(mm)60 最大引抜強度(kN)1.176 適合材ALC
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーナイロンプラグデュオパワー
エコ商品
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6~8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×63 入数50
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×50 入数60
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×38 入数80
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

旭化学工業ストロングプラグ
エコ商品
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用 適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)