絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 14
- 4(5)
- 4.5(3)
- 4.7(1)
- 5(22)
- 5.5(3)
- 5.7(1)
- 6(25)
- 7(3)
- 7.5(3)
- 7.7(1)
- 7.9(1)
- 8(23)
- 9.5(2)
- 9.7(1)
- 10(18)
- 10.3(1)
- 11.7(1)
- 12(9)
- 12.8(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
- タイル(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(15本)当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等