絞り込み
ねじの呼び
  • その他(3)
ドリル径(Φmm)
  • 5
  • 4.5(1)
  • 4.7(1)
  • 5.5(1)
  • 5.7(1)
  • 6(8)
  • 7.5(1)
  • 7.7(1)
  • 8(8)
  • 10(3)
  • 12(1)
長さ(mm)
  • 25(2)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(1)
  • コンクリート(2)
  • タイル(2)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(2)
  • 石材(1)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
外径(Φmm)
  • 5(1)
5
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
25
表面処理
  • その他(1)
その他
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • エスコ(1)
  • ユニカ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・ユニカ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
その他(3)
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(300本)
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,698税込6,268
1個(850本)
当日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴクアトロプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(220本)
当日出荷から3日以内出荷
4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴナイロンプラグ 徳用セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(1800本)
当日出荷
5x25mm スクリュープラグ エスコ5x25mm スクリュープラグエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-1材質ナイロン下穴径(Φmm)5適合ねじ2.7/4.1mmプラグ(mm)Φ5×25関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
2,198税込2,418
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
ナイロンプラグ