絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • エスコ(4)
  • フィッシャー(3)
  • アックスブレーン(2)
  • 峰岸(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 若井産業(1)
  • 旭化学工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • その他(4)
ドリル径(Φmm)
  • 6
  • 4(4)
  • 4.5(3)
  • 4.7(1)
  • 5(20)
  • 5.5(3)
  • 5.7(1)
  • 7(3)
  • 7.5(3)
  • 7.7(1)
  • 7.9(1)
  • 8(22)
  • 9.5(2)
  • 9.7(1)
  • 10(18)
  • 10.3(1)
  • 11.7(1)
  • 12(9)
  • 12.8(1)
  • 14(1)
長さ(mm)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 60(1)
適合材
  • ALC(9)
  • その他(1)
  • コンクリート(9)
  • タイル(3)
  • ブロック(7)
  • モルタル(2)
  • レンガ(6)
  • 中空壁・母材(3)
  • 合板(1)
  • 石材(5)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • 樹脂すべて(14)
  • ABS(1)
  • ナイロン(10)
  • 塩ビ(PVC)(3)
樹脂
外径(Φmm)
  • 6(2)
6
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
30
埋め込み深さ(mm)
  • 30(2)
  • 40(1)
30・40
表面処理
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
その他(4)
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
179税込197
1袋(5個)
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200本)
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
Fプラグ アックスブレーンFプラグアックスブレーン(17件のレビュー)
949税込1,044
1パック(180本)
当日出荷
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
359税込395
1セット(30本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
コンクリットプラグ 若井産業コンクリットプラグ若井産業(2件のレビュー)
739税込813
1パック(80本)
当日出荷
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,398税込1,538
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
939税込1,033
1箱(50本)
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
ナイロンプラグS フィッシャージャパンナイロンプラグSフィッシャージャパン(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
719税込791
1パック(70本)
当日出荷から翌日出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
エビ モンゴマルチプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100本)
当日出荷
コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(96本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴクアトロプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(150本)
当日出荷から3日以内出荷
4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
マルチプラグ(ツバ付) アックスブレーンマルチプラグ(ツバ付)アックスブレーン
1,598税込1,758
1箱(120本)
当日出荷から5日以内出荷
ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
適合材ALC、合板、プラスターボード
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
319税込351
1セット(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(PA6)
エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴナイロンプラグ 徳用セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(1200本)
当日出荷
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
1,398税込1,538
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
ストロングプラグ 旭化学工業ストロングプラグ旭化学工業
1,398税込1,538
1箱(200本)
4日以内出荷から5日以内出荷
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグUXプラグ フィッシャーナイロンプラグUXプラグフィッシャー
1,698税込1,868
1箱(100本)
当日出荷
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
6x32mm スクリュープラグ(180個) エスコ6x32mm スクリュープラグ(180個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(180個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×32入数180
6x25mm スクリュープラグ(200個) エスコ6x25mm スクリュープラグ(200個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(200個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×25入数200
6x30mm スクリュープラグ エスコ6x30mm スクリュープラグエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャーナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
2,998税込3,298
1箱(100本)
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
6x38mm スクリュープラグ(150個) エスコ6x38mm スクリュープラグ(150個)エスコ
1,470税込1,617
1パック(150個)
翌日出荷
材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×38入数150
ナイロンプラグ