絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(2)
  • 峰岸(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4(3)
長さ(mm)
  • 20
  • 25(11)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 41(1)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 80(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • レンガ(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
樹脂
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
329税込362
1セット(35本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(PA6)
ナイロンプラグS プラグ フィッシャーナイロンプラグS プラグフィッシャー
939税込1,033
1箱(200本)
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ