絞り込み
ねじの呼び
  • その他(2)
ドリル径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
適合材
  • タイル
  • ALC(12)
  • その他(1)
  • コンクリート(11)
  • ブロック(8)
  • モルタル(2)
  • レンガ(7)
  • 中空壁・母材(4)
  • 合板(1)
  • 石材(7)
  • 石膏ボード(2)
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
その他(2)
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(25本)ほか
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
Fプラグ アックスブレーンFプラグアックスブレーン(17件のレビュー)
879税込967
1パック(30本)ほか
当日出荷
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個(135本)ほか
当日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
ナイロンプラグ