絞り込み
ねじの呼び
  • その他(2)
ドリル径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(3)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
適合材
  • 石材
  • ALC(12)
  • その他(1)
  • コンクリート(11)
  • タイル(4)
  • ブロック(8)
  • モルタル(2)
  • レンガ(7)
  • 中空壁・母材(4)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(2)
材質
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
20・30・40・50・60
ブランド
  • フィッシャー(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • 旭化学工業(1)
  • フィッシャージャパン(1)
フィッシャー・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・アックスブレーン・旭化学工業・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
その他(2)
Fプラグ アックスブレーンFプラグアックスブレーン(17件のレビュー)
879税込967
1パック(30本)ほか
当日出荷
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS フィッシャージャパンナイロンプラグSフィッシャージャパン(2件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個(135本)ほか
当日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
フィッシャー UXタイプ フィッシャーフィッシャー UXタイプフィッシャー
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
ストロングプラグ 旭化学工業ストロングプラグ旭化学工業
899税込989
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ