:「かしめ」の検索結果

種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPローレットナット
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
フランジ厚(mm)0.5
1箱(1000本)
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
7,798 税込8,578
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。 締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(皿頭スチール製)
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。 材質アルミ
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーポップウルトラグリップ(UG)リベット
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体。 車両・架橋トラックなどの振動部接合。 はしご・脚立。
1箱(1000本)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番217-0531 質量(kg)1.968 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)17.8 カシメ板厚(mm)4.8~9.6 材質(フランジ)アルミ 引張荷重(N)1680 フランジ外径(Φmm)8.0 材質(シャフト) 剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
9,798 税込10,778
欠品中

マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に トラスコ品番159-7564 材質スチール リベット径(Φmm)3.0 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)2.8 カシメ板厚(mm)2.0~2.5 フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
欠品中

ポップリベット・ファスナー低座屈PTMリベット(皿頭スチール製)
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に リベット径(Φmm)3.0 下穴径(Φmm)3.3 フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な締結機能のポップリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3760 リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)13.9 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)980 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)660
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
1箱(1000本)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番157-3818 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.1 リベット長さ(mm)26.6 カシメ板厚(mm)1.6~11.1 引張強度(N)5330 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)6500
1箱(2000本)
74,980 税込82,478
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番159-7538 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6~7.0 リベット長さ(mm)36.3 カシメ板厚(mm)2.0~16.0 引張強度(N)4000 フランジ外径(Φmm)13.0 せん断強度(N)5780
1箱(1000本)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用 トラスコ品番157-3788 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.2 リベット長さ(mm)12.4 カシメ板厚(mm)1.2~3.2 引張強度(N)4850 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)4750
1箱(1000本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7533 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)17.6 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3770 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)14.6 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)2760 フランジ外径(Φmm)11.9 せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番157-3755 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6~7.0 リベット長さ(mm)36.3 カシメ板厚(mm)2.0~16.0 引張強度(N)10000 フランジ外径(Φmm)13.0 せん断強度(N)11800
1箱(1000本)
55,980 税込61,578
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7569 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5.0 リベット長さ(mm)16.7 カシメ板厚(mm)4.8~6.4 引張強度(N)1650 フランジ外径(Φmm)9.6 せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7588 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)13.7 カシメ板厚(mm)3.2~4.8 引張強度(N)1120 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)850
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7578 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)12.1 カシメ板厚(mm)1.6~3.2 引張強度(N)1120 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)850
1箱(1000本)
18,980 税込20,878
75日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 引張強度(N)4320 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)3410
1箱(1000本)
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7539 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)23.9 カシメ板厚(mm)9.6~12.8 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3822 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)20.7 カシメ板厚(mm)6.4~9.6 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7562 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)16.2 カシメ板厚(mm)6.4~8.0 引張強度(N)2760 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番159-7546 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.1 リベット長さ(mm)22.5 カシメ板厚(mm)5.5~11.1 引張強度(N)5330 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)6500
1箱(2000本)
74,980 税込82,478
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番157-3756 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.1 リベット長さ(mm)19.1 カシメ板厚(mm)1.6~7.0 引張強度(N)2220 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
76,980 税込84,678
90日以内出荷

ポップリベット・ファスナーHCリベット(スチール/スチール製)
座屈部でワークを引き付けたままフランジを絞り込むので、強い振動下でも緩みません。
リベット径(Φmm)5.15 下穴径(Φmm)5.3 引張強度(N)8900 フランジ外径(Φmm)13 せん断強度(N)12500
1箱(2000本)
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に トラスコ品番159-7559 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)8.0 カシメ板厚(mm)1.2~3.2 引張強度(N)2320 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3766 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)19.2 カシメ板厚(mm)4.8~8.0 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3814 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)16.0 カシメ板厚(mm)1.2~4.8 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3826 リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)10.8 カシメ板厚(mm)1.0~3.2 引張強度(N)980 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)660
1箱(1000本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
1箱(1000本)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番159-7552 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.1 リベット長さ(mm)20.9 カシメ板厚(mm)3.2~8.5 引張強度(N)2220 フランジ外径(Φmm)8.4 せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番159-7577 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6~7.0 リベット長さ(mm)31.3 カシメ板厚(mm)9.0~16.0 引張強度(N)10000 フランジ外径(Φmm)13.0 せん断強度(N)11800
1箱(1000本)
55,980 税込61,578
3日以内出荷