釘 :「板厚」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。
リベット径(Φmm)4.1
下穴径(Φmm)4.3
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)
引張荷重(N)1000
材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)
剪断荷重(N)800
フランジ径D(Φmm)8.0
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体。
車両・架橋トラックなどの振動部接合。
はしご・脚立。
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番217-0531
質量(kg)1.968
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)17.8
カシメ板厚(mm)4.8~9.6
材質(フランジ)アルミ
引張荷重(N)1680
フランジ外径(Φmm)8.0
材質(シャフト)鉄
剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
寸法C(mm)1.8
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
材質スチール
形状平頭
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅
材質(ボディ)クロロブレンゴム
材質(ナット)銅合金
材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール
表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6×1.0
加工物穴径(mm)9.1~9.3
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
フランジ厚(mm)0.5
リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。
樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール
リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。
締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に
リベット径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)3.3
フランジ外径(Φmm)5.2
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に
トラスコ品番159-7564
材質スチール
リベット径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)2.8
カシメ板厚(mm)2.0~2.5
フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3760
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)13.9
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)980
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)660
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番157-3818
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.1
リベット長さ(mm)26.6
カシメ板厚(mm)1.6~11.1
引張強度(N)5330
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)6500
1箱(2000本)
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番159-7538
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6~7.0
リベット長さ(mm)36.3
カシメ板厚(mm)2.0~16.0
引張強度(N)4000
フランジ外径(Φmm)13.0
せん断強度(N)5780
1箱(1000本)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用
トラスコ品番157-3788
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.2
リベット長さ(mm)12.4
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)4850
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)4750
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に
トラスコ品番159-7559
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)8.0
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)2320
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3766
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6
リベット長さ(mm)19.2
カシメ板厚(mm)4.8~8.0
引張強度(N)5350
フランジ外径(Φmm)16.0
せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3814
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6
リベット長さ(mm)16.0
カシメ板厚(mm)1.2~4.8
引張強度(N)5350
フランジ外径(Φmm)16.0
せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3826
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.8
カシメ板厚(mm)1.0~3.2
引張強度(N)980
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)660
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番159-7552
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.1
リベット長さ(mm)20.9
カシメ板厚(mm)3.2~8.5
引張強度(N)2220
フランジ外径(Φmm)8.4
せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番159-7577
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6~7.0
リベット長さ(mm)31.3
カシメ板厚(mm)9.0~16.0
引張強度(N)10000
フランジ外径(Φmm)13.0
せん断強度(N)11800
1箱(1000本)
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番157-3783
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.1
リベット長さ(mm)22.5
カシメ板厚(mm)5.5~11.1
引張強度(N)2220
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3819
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5.0
リベット長さ(mm)13.5
カシメ板厚(mm)1.6~3.2
引張強度(N)1650
フランジ外径(Φmm)9.6
せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。