釘 :「木用」の検索結果
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
関連キーワード
商品豆知識
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに
質量(kg)4
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
胴部スムース
着色イエロー
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。
その他連結形状:平形巻きワイヤ
形状スクリュー
全長(mm)90
先端形状チゼルポイント
対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1
胴径(Φmm)3.1
入数150本×10巻
頭径(mm)7.3
1箱
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。