車補修塗料 :「補修用塗料」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

乗用車&RVカーの型式プレート表示箇所

ほとんどの車種はエンジンルーム内にあるプレートに記載されていますが、ホンダ車や一部のマツダ車などドアの内側に記載されているタイプもあります。


※同じメーカーでも年式、車種等によって表示箇所が異なります。

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃 軸径(Φmm)約3 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(100本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性シリコンオフ FINIXA 動画あり
汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)。揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適。人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。
成分ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等 危険物の類別非危険物
1個(0.94L)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSP 600 Foam it!(フォームイット!) FINIXA 動画あり
脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。
用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など 危険物の類別非危険物
1缶(500mL)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

水で流せる蛍光マーカー FINIXA 動画あり
自動車ボディの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。(完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等には使用できません。)。水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
ライン幅(mm)約1.5 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV塗料硬化後の表面のタック(ネバツキ)を取るクリーナー。硬化後、サンディング前に本本を吹き付け、拭き取ってください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量400mL
1缶(400mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

『自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります