絞り込み
ブランド
  • McGard(マックガード)(4)
  • TIPTOP(2)
  • KYO-EI(1)
ねじの呼び
  • M14(4)
二面幅(mm)
  • 17(1)
  • 19(1)
長さ(mm)
  • 27
  • 25(2)
  • 26.7(2)
  • 28(5)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 33(2)
  • 35(5)
  • 37(2)
  • 40(5)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 50(4)
  • 52(4)
  • 53(2)
  • 54(2)
  • 55(2)
  • 60(5)
種類
  • 種類ラグボルト(3)
ラグボルト
材質
  • (3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラグボルトとは車のホイールを固定するためのボルトです。一般的な国産車は車体側からボルトが出っ張っておりホイルを装着した後ナットで固定しますが、アウディやVWなどの外車はホイルをラグボルトで固定するのが一般的。材質はスチールの他、チタン合金、クロムモリブデン鋼などがあり、強度があり軽量なものも選べます。サイズはネジ径はM12とM14とあり首下の長さがいくつかのパターンで用意されているので車種に合わせた適切なサイズの選択が可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ラグボルト TIPTOPラグボルトTIPTOP(25件のレビュー)
418税込460
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
外車ボルト TIPTOP外車ボルトTIPTOP(20件のレビュー)
539税込593特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプラグボルト材質スチール形状60°テーパー座表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
インストレーションキット MCG-68018 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-68018McGard(マックガード)
37,980税込41,778
1個(20個)
7日以内出荷
クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
インストレーションキット MCG-67226 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67226McGard(マックガード)
37,980税込41,778
1個(20個)
7日以内出荷
クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
インストレーションキット MCG-68018BK McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-68018BKMcGard(マックガード)
39,980税込43,978
1個(20個)
7日以内出荷
ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
インストレーションキット MCG-67226BK McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67226BKMcGard(マックガード)
39,980税込43,978
1個(20個)
7日以内出荷
ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°

タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用ラグボルト