絞り込み
ブランド
  • 日創プロニティ(19)
  • タナカ(1)
材質
  • アルミ(9)
  • ステンレスすべて(127)
  • SUS304(68)
  • SUS410(9)
  • SUS430(22)
  • SUSXM7(5)
  • 樹脂すべて(55)
  • ポリプロピレン(PP)(26)
  • 鉄すべて(1,098)
  • SGHC(210)
  • SPFH(13)
  • SPHC(143)
  • SS400(66)
  • SWRCH(21)
  • SWRM(14)
  • ZAM(36)
  • スーパーダイマ(R)(22)
  • 亜鉛めっき鋼板(124)
  • 炭素鋼(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーアングル羽子板セット タナカフリーアングル羽子板セットタナカ
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。 登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。 平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
万能金具丸木口 日創プロニティ万能金具丸木口日創プロニティ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口2型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具材質奥行(mm)35寸法(Φmm)最大105、最小75
万能金具木口用 日創プロニティ万能金具木口用日創プロニティ
799税込879
1個
翌日出荷
純銅製万能金具木口用2型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用材質奥行(mm)45寸法(縦×横)(mm)最大87×75、最小70×59
万能金具丸木口 日創プロニティ万能金具丸木口日創プロニティ
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口3型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具材質奥行(mm)40寸法(Φmm)最大130、最小100
万能金具タルキ用 日創プロニティ万能金具タルキ用日創プロニティ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用2L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用材質奥行(mm)55寸法(縦×横)(mm)最大104×52、最小80×40
万能金具タルキ用 日創プロニティ万能金具タルキ用日創プロニティ
419税込461
1個
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用材質奥行(mm)22寸法(縦×横)(mm)最大37×29、最小29×24
万能金具タルキ用 日創プロニティ万能金具タルキ用日創プロニティ
329税込362
1個
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用1型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用材質奥行(mm)40寸法(縦×横)(mm)最大74×56、最小56×42
万能金具タルキ用 日創プロニティ万能金具タルキ用日創プロニティ
289税込318
1個
翌日出荷
純銅製万能金具タルキ用S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用材質奥行(mm)25寸法(縦×横)(mm)最大52×37、最小40×29
万能金具母屋用 日創プロニティ万能金具母屋用日創プロニティ
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4SS型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用材質奥行(mm)53寸法(縦×横)(mm)最大161×97、最小130×81
万能金具母屋用 日創プロニティ万能金具母屋用日創プロニティ
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用材質奥行(mm)63寸法(縦×横)(mm)最大171×105、最小147×85
万能金具母屋用 日創プロニティ万能金具母屋用日創プロニティ
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用材質奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大198×125、最小146×99
万能金具木口用 日創プロニティ万能金具木口用日創プロニティ
759税込835
1個
翌日出荷
純銅製万能金具木口用1L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用材質奥行(mm)40寸法(縦×横)(mm)最大73×64、最小58×49
万能金具木口用 日創プロニティ万能金具木口用日創プロニティ
379税込417
1個
翌日出荷
純銅製万能金具木口用SL型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用材質奥行(mm)33寸法(縦×横)(mm)最大51×51、最小38×38
万能金具丸木口 日創プロニティ万能金具丸木口日創プロニティ
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
純銅製万能金具丸木口S型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具材質奥行(mm)23寸法(Φmm)最大50、最小40
万能金具桁用 日創プロニティ万能金具桁用日創プロニティ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用材質奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大265×120、最小211×103
万能金具桁用 日創プロニティ万能金具桁用日創プロニティ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用材質奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
柱巻飾り 日創プロニティ柱巻飾り日創プロニティ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ツカ柱、玄関柱等に取り付けるだけで一段と豪華になります。4寸から8寸まで、柱のサイズに合わせて自在にカットでき、後付も可能ですので、用途が広く便利です。銅釘16本・太鼓鋲16本付。
用途四方巻き調整式角柱用純銅板制材質
万能隅木 日創プロニティ万能隅木日創プロニティ
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
万能隅木BS-S型。太鼓鋲4本付。寸法の詳細は画像をご確認下さい。
用途自在調整式 隅木材質
万能隅木 日創プロニティ万能隅木日創プロニティ
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
万能隅木BS-2L型腰高。太鼓鋲4本付。寸法の詳細は画像をご確認下さい。
用途自在調整式 隅木材質
万能隅木 日創プロニティ万能隅木日創プロニティ
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
万能隅木BS-2型。太鼓鋲4本付。寸法の詳細は画像をご確認下さい。
用途自在調整式 隅木材質
木造住宅接合金物