19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BXカネシン合板コーナーⅡ
エコ商品
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー) 表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1 N値0.9 告示1460号第2号 建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
1セット
169 税込186
6日以内出荷

BXカネシン合板コーナー・Ⅱ
エコ商品
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本 表面処理溶融亜鉛めっき(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9 告示1460号第2号 建材試験センター第06A3694号/第06C0657号 短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
1個
189 税込208
6日以内出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本 寸法(mm)60×40×1.6 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
1セット
109 税込120
当日出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本 短期許容引張耐力(kN)(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7 N値(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0 告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ 建材試験センター07A2647/09A2358 ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
1セット
149 税込164
当日出荷

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.69 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
1セット
83 税込91
当日出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できます。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材等を接合する金物に。 材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90) 付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本 使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
1個
459 税込505
当日出荷

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×4本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×4本 表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN)(中柱)18.0、(隅柱)17.5 N値(中柱)3.3、(隅柱)3.3 告示1460号第2号 建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT004/HP12-KT007
1セット
499 税込549
当日出荷

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9 付属品ビスCPQ-45(グレー)10本 寸法(mm)180×70×0.6 短期許容引張耐力(kN)10.3 N値1.9以下 告示1460号第2号 建材試験センター06C0625
1セット
299 税込329
当日出荷

BXカネシンスリムヘビー10合板タイプ
エコ商品
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0 使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360) 材質ZAM(MSM-CK590-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.1 告示1460号第2号 建材試験センター第06A2654号 短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
129 税込142
当日出荷

土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。 筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合) 筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 あらゆる筋かいの角度に対応します。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082 財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90) 付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
1セット
259 税込285
当日出荷

床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。 材質JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 短期基準接合耐力(kN)15.1
1個
739 税込813
3日以内出荷

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009 板厚(mm)0.6 告示1460号第1号ハ、ニ
1個
349 税込384
当日出荷

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 軽量なので現場作業が容易です。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1 告示1460号第2号 建材試験センター06A2654
1セット
179 税込197
当日出荷

壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼 付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
369 税込406
欠品中

柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。背割りのある柱にもビスが干渉することなく施工できます。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×8本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2252号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第2号(に) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.5 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):8.4kN
1セット
209 税込230
当日出荷

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.9 告示1460号第2号 建材試験センター第06C0625号 短期基準接合耐力(kN)10.3
1個
259 税込285
当日出荷

1箱(50本)ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)