木造住宅接合金物 :「柱接合金物」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。 Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-55)×5本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×170 規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(ヘ) RoHS指令(10物質対応)対応 N値2.0以下 耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm)0.6 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1以下 告示1460号第2号 性能認定S10A04-02
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質NDSC570 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 寸法(mm)50×136×50 厚さ(mm)3.2
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)28×47×27 規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(ろ) N値0.6以下 耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
1セットほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様短期基準引張耐力/24.5kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
649 税込714
当日出荷

柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本) 材質SGH400 寸法(mm)53×225×105×3.2(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)25×120×120 規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(に) 耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
1セット
589 税込648
当日出荷

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。 板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。 金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。 面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本) 材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材 寸法(mm)105×180.6×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
6日以内出荷

外側から見えない、柱内部に施工する接合金物。※インクルーズⅡ/インクルーズⅡコーナーは、株式会社ポラス暮し科学研究所の特許商品です。柱と横架材の接合に使用します。1.木材内部に設置するため、施工後に金物を表に見せずに柱と横架材を接合できます。2.ビスのみで施工ができます。
材質NSDC570[日本製鉄(株)製] 寸法(mm)100×30×200.6×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18 クロメートフリー
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。
用途柱脚部の柱接合(シナーコーナー、ホールダウン金物)が併用できます。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。 材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A 表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ35
1枚
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼> 付属品M16ナットスプリングワッシャー 表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C ねじサイズM16 めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱頭・柱脚の接合、横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。 羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 羽子板ボルトや引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(R)」※を使用しております。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TB-101(200本) 材質NSDHC[新日鐵住金(株)製] 寸法(mm)2.3×35×120×60 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」(ZQNK18クロメートフリー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm)155.5×150×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷

Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー 規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 耐力試験短期基準耐力17.3kN
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
欠品中

タナカ羽根10
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質SPHC相当 寸法(mm)40×100×3.2(t) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分) 材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個) 材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当 寸法(mm)M16×550 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C 材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 仕様短期基準接合耐力/15.2kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)50×136×50 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱脚の接合に使用できます。柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しております。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本・(TBA-120D)×4本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)35×120×60 規格中柱型:財・日本住宅・木材技術センター性能認定隅柱型:ハウスプラス確認検査性能試験 HP08-KT032 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(へ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験中柱型:短期許容引張耐力11.5kN隅柱型:短期基準接合耐力12.7kN
1セット
689 税込758
5日以内出荷

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN 付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
679 税込747
当日出荷

柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 専用角ビットビスTBA-120を横架材側に使用することで、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です(床合板30mm以下)。 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(10本)TBA-120(8本) 材質SGH400 寸法(mm)53×225×105×3.2(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,598 税込2,858
欠品中

溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.0kNに対応可能です。2.板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、閂ボルトの締めすぎを防止できます。3.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 寸法(mm)26×280×3.2(t) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
1本
97 税込107
5日以内出荷

柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 寸法(mm)50×136×50×3.2(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
589 税込648
当日出荷

本体の巾が20mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 2個1組の使用によりZマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法(1)本体2個を横架材と柱側面の接合部に位置を合わせます。(2)本体1個あたり専用ビスTBA-45を横架材側に4本、柱側に4本取付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)20×55×55 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn8/CM2 C 法規制告示1460号第二号(は) N値1.0以下
1個
169 税込186
当日出荷

ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 寸法(mm)26×280×3.2(t) 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
1本
129 税込142
5日以内出荷

既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭部に取り付ける際、金物が長いので天井を壊さずに取り付けが可能です。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので、施工しやすくなっています。 ハウスプラス確認検査による接合部性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品(TBA-65D)×7本、(TB-101)×4本 使用方法(1)金物本体の長辺側を柱に押し付けながら、短辺側を横架材に突き付けて位置を合わせます。(2)付属の専用ビスTBA-65Dを柱側の丸孔に7本取り付けてください。(角孔は予備孔です。)(3)付属の専用ビスTB-101を横架材側に4本取り付けてください。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)45×540×80 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT060 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期基準接合耐力(kN)16.8
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
489 税込538
当日出荷