絞り込み
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
  • モノタロウ(4)
  • タナカ(246)
  • BXカネシン(188)
  • 八幡ねじ(174)
  • カナイ(156)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(137)
  • 城東テクノ(96)
  • fort(61)
  • 栗山百造(48)
  • 万協(33)
  • ウエハラ(26)
  • ノーブランド(24)
  • フクビ化学(22)
  • 淡路技建(22)
  • エスコ(19)
  • 日創プロニティ(19)
  • シンプソン(17)
  • アイテック[建築金物](17)
  • ACE(エース)(14)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(4)
  • SUS410(7)
  • SUSXM7(5)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄すべて(9)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス装飾柱受 デラックス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス装飾柱受 デラックス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
    材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
  • 床下換気ロングスペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    床下換気ロングスペーサー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
    色ブラック
  • 床下換気スペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    床下換気スペーサー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
    色ブラック
  • Newコンビス(コンパネ用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Newコンビス(コンパネ用)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(540本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
  • タッチビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    タッチビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
    材質キルド鋼
  • 耐震Jケーブル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    耐震Jケーブル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN
    セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
  • ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。
    材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150
  • ステンレス箱型柱受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス箱型柱受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール仕上ヘアーライン
  • ステンレス 樋ビス 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 樋ビス 木下地用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(450本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
    材質/仕上SUS410Fパシペート
  • SUS410 Zコーススレッド 半ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS410 Zコーススレッド 半ネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    種別半ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
  • スマートビス(フレキ付・小箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スマートビス(フレキ付・小箱)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(600本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
    材質鉄仕上クロメート
  • ゆか調 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ゆか調

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調節が自在・工期短縮・低コスト!配管・配線の多い場所に最適。マンションの床パネル施工やリフォームに最適です。
  • ステンレス スリムビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス スリムビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(480本)ほか
    3日以内出荷
    チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
    材質ステンレスSUS410
  • 床下換気スペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    床下換気スペーサー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(50個)
    当日出荷
    土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
    材質PP寸法(mm)100×120×20色黒
  • ステンウッドデッキビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンウッドデッキビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(124本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!
    材質ステンレスSUS XM-7
  • Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(180本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
  • ステンレス柱受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス柱受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
    材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)仕上ヘアーライン
  • Zステンレス コーススレッド XM-7 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス コーススレッド XM-7 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
  • SUS410 Zコーススレッド 全ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS410 Zコーススレッド 全ネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    種別全ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
  • ゴールド万能ビス(化粧箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ゴールド万能ビス(化粧箱)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥749~税込¥824~
    1箱(125本)ほか
    3日以内出荷
    ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。
    材質/仕上鉄クロメート
  • Zフレキコーススレッド 全ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zフレキコーススレッド 全ネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
    種別全ネジ材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • Zステンレス フレキ コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス フレキ コーススレッド 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
  • Zステンレス コーススレッド XM-7 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス コーススレッド XM-7 全

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
  • Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(60本)ほか
    3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
  • Zステンレス フレキ コーススレッド 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス フレキ コーススレッド 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(400本)ほか
    3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
  • 化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(70本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。
    材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
  • クロスビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クロスビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(1550本)ほか
    3日以内出荷
    クロス貼り下地用頭部に梨地板を採用しています。
    材質鉄色Sシルバー
  • スピードビス(小箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スピードビス(小箱)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(600本)ほか
    3日以内出荷
    ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットします。 強力な食い付きでスピーディなねじ込みができます。ねじ山間のピッチが長く、山谷の高低差も大きいため、強烈な保持力を発揮します。
    材質/仕上鉄ユニクロ
  • ファースト ユニクロ万能ビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト ユニクロ万能ビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥569~税込¥626~
    1箱(200本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
木造住宅接合金物