絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(20)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(4)
- SUS410(7)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄すべて(9)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
特価

ステンレス装飾柱受 デラックス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
床下換気ロングスペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
Newコンビス(コンパネ用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(220本)ほか当日出荷から3日以内出荷コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
耐震Jケーブル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kNセット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150
スマートビス(フレキ付・小箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098税込¥1,2081箱(600本)ほか当日出荷から4日以内出荷締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。材質鉄仕上クロメート
ステンレス 樋ビス 木下地用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998税込¥3,2981箱(450本)ほか当日出荷から3日以内出荷雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。材質/仕上SUS410Fパシペート
SUS410 Zコーススレッド 半ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。種別半ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
ステンレス スリムビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,698~税込¥1,868~1箱(480本)ほか3日以内出荷チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm材質ステンレスSUS410
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,398税込¥8,1381箱(50個)当日出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。材質PP寸法(mm)100×120×20色黒
ステンウッドデッキビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(124本)ほか当日出荷から3日以内出荷硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!材質ステンレスSUS XM-7
ステンレス柱受
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)仕上ヘアーライン
ファースト ユニクロ万能ビス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥489~税込¥538~1箱(200本)3日以内出荷から4日以内出荷ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181箱(180本)ほか当日出荷から3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098~税込¥1,208~1箱(70本)ほか当日出荷から3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
Zステンレス コーススレッド XM-7 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200本)ほか3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
Zステンレス コーススレッド XM-7 全
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別全ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
Zフレキコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598~税込¥1,758~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。種別全ネジ材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
SUS410 Zコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。種別全ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
Zステンレス フレキ コーススレッド 全
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,898~税込¥3,188~1箱(500本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
ゴールド万能ビス(化粧箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥689~税込¥758~1箱(125本)ほか3日以内出荷ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。材質/仕上鉄クロメート
Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098~税込¥1,208~1箱(60本)ほか3日以内出荷オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
Zステンレス フレキ コーススレッド 半
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(400本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)色ステンレス
スピードビス(小箱)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1箱(600本)ほか3日以内出荷ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットします。 強力な食い付きでスピーディなねじ込みができます。ねじ山間のピッチが長く、山谷の高低差も大きいため、強烈な保持力を発揮します。材質/仕上鉄ユニクロ