ハリケーンタイ2八幡ねじ3日以内出荷
仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
スマートコーナー八幡ねじ3日以内出荷
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
背割レニート八幡ねじ3日以内出荷
ビスの配置によって、背割れの面にも施工できます。
厚みが0.6mmと薄く、金物の上から面材を張っても干渉しません。
線の刻印と仮止め用の爪が付いて、取り付けやすく確実に施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー皿ビスコーナー八幡ねじ3日以内出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
タイシンニート八幡ねじ3日以内出荷
従来のかど金物は板厚が2.3mmですがステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直貼りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。止め付けしやすいよう仮止め爪が設けてあり柱側に「柱」の刻印がしてあります。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
メインプレート八幡ねじ3日以内出荷
材質はスーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使いわけがありません。
金物に接合線が入っているので取付け位置が容易に決められます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質スーパーダイマ
スマートコーナー合板八幡ねじ3日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
BXハイパーガセット八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
床束コンドーテック税込¥14,278~¥12,980~