1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)
乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等に モーター電圧(V)DC3 セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5 長さ(mm)本体:140 幅(mm)22 質量(kg)56(電池含まず) 高さ(mm)29 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源単4形乾電池×2本(市販品) チャック能力(mm)Φ2.35 電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷