絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • 日立産機システム(7)
  • アネスト岩田(4)
  • コスモ石油(4)
  • シェルルブリカンツ(3)
  • エクソンモービル(3)
  • エーゼット(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • BOLL(2)
  • デンゲン(2)
  • 出光興産(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • エスコ(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • 東芝(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • RAMCO(1)
内容量(L)
  • 4(1)
  • 20(5)
  • 200(5)
粘度
  • 32.76(1)
  • 46(1)
  • 68(1)
  • 96(1)
  • 98(1)
  • 100(1)
  • 111(1)
  • 124(1)
  • 130(1)
  • 131(1)
  • 220(1)
  • その他(1)
適合
  • 圧縮機(5)
引火点(℃)
  • 217(1)
  • 233(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 272(2)
  • 290(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
4(1)
20(5)
200(5)
フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール AENEOS(旧:JXTGエネルギー)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
フェアコール RA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール RAENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。
用途スクリュー圧縮機 スクロール圧縮機 ロータリーベーン圧縮機適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フェアコール NS32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール NS32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の 極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。 スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。 鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。 寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機。適合範囲圧縮機引火点(℃)240粘度130流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)30.7(40℃)、5.73(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.846色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.02危険物の性状非水溶性
フェアコール SA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール SAENEOS(旧:JXTGエネルギー)
39,980税込43,978
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
圧縮機の高負荷、高効率運動が指向される中で、「より安全」で「より使い易い油」として設計された新しいタイプの合成系往復動圧縮機専用油です。カーボン生成がほとんど無いために、バルブの清浄性に優れ、バルブ寿命とメンテナンスインターバルの延長が図れます。
用途省力化を実行する往復動ガス圧縮機より安全運転を望む往復動ガス圧縮機適合範囲圧縮機仕様自然発火点/395℃RBOT(150℃)/3500分FALE焼付荷重/3.56kN以上引火点(℃)272流動点(℃)-40動粘度(mm2/s)90.2(40℃)/9.57(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数79密度(g/cm3 at15℃)0.991抗乳化性(@54℃ 分)(40-40-0)3酸価(mgKOH/g)0.1
レシックN ENEOS(旧:JXTGエネルギー)レシックNENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
圧縮空気の吐出温度が160℃以上の高温となる(高圧縮型)往復動式空気圧縮機に適した、シリンダ・システム兼用の圧縮機油です。 シリンダ部では、吐出弁へ付着するカーボン量が少なく、かつナフテン系鉱油の特長である生成カーボンが軟質であるため除去されやすく、圧縮効率の低下を防ぎます。 システム部においても、抗乳化性・水分離性に優れています。さび止め性・消泡性に優れています。
用途往復動式ガス圧縮機専用油。適合範囲圧縮機流動点(℃)-35.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.55危険物の性状非水溶性
フェアコールRA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコールRAENEOS(旧:JXTGエネルギー)
139,800税込153,780
1缶(200L)
5日以内出荷
フェアコール RAは、圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないことが実証されています。フェアコール RAは、高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。とくにフェアコール RA 32は低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。フェアコール RAは、広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。フェアコール RAは、優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。フェアコール RAは、表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。作業室内での油の臭気が問題にされることがありますが、フェアコール RAは着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L色(ASTM)L0.5抗乳化性(@54℃ 分)10(40-40-0min)酸価(mgKOH/g)0.04危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル