絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
5ページ目: ハッカー/シノー

セパ抜きソケット
カクイ製作所¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。全長(mm)セパガイド:180、本体:200
ツールホルダー(ロック付)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。計13個の収納スロットがあります。ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。材質スチール収納数13本取付穴径(Φmm)南京錠:7サイズ(mm)660×64×44(H)取付穴寸法(mm)ねじ:160×6.5×2個穴径9.5(3/8”)×4個、11(7/16”)×1個、12(1/2”)×4個、16(5/8”)×2個、19(3/4”)×2個
ゼブラハッカー
一心産業¥4,198税込¥4,6181本当日出荷針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。用途結束線の締め付け作業。材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)13
TOBI ハッカー差 2丁逆差
ふくろ倶楽部¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!色茶寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×100×30
TOBI ハッカー差 チョーク収納付
ふくろ倶楽部¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×40
ハッカー差し 2丁用
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3577材質黒床革形状ハッカー差し2丁幅(mm)80色黒高さ(mm)240質量(g)120奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
9mmブラックハッカー(落下防止穴付)
一心産業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。仕様落下防止用ロープ取り付け可能全長(mm)275寸法(Φmm)9柄長さ(mm)145
9mmスーパーDXハッカー
一心産業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷本体に付した印により、配筋のキワの間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 グリップのパイプの両端を絞り込み、本体との間隔を小さく仕上げる事により、スムーズで滑らかな回転性が生まれました。 尻部の止め方を一新し、スッキリとした仕上がりとなりました。全長(mm)265寸法(Φmm)9
ゴールドハッカー
一心産業¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷本体に付した印により、配筋の際の間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 落下防止用ロープ取り付け対応型で、安全に作業ができ、ロープの取り外し可能。 ロングメタルブッシュ内蔵により回転がスムーズで、使いやすさ抜群。仕様落下防止用ロープ取り付け可能軸受種類ロングメタルブッシュ
キングオールステンハッカー
一心産業¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から3日以内出荷グリップ部は中心部が太く、握りやすい。 ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179) 本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
ホワイトゼブラハッカー
一心産業¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
八角十手シノー
千吉¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。用途結束線の締め付け。寸法(mm)16材質(本体)炭素鋼
角長ハッカー
千吉¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け。全長(mm)約260
SPHツールホルダー
MIKI¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷から11日以内出荷種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)520
SPHツールホルダー
MIKI¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から9日以内出荷種別ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)515
SPHツールホルダー
MIKI¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷から9日以内出荷種別ハッカー、カッター、16mm用マーカー×2 4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)485